曜日別特売
IR-S8570-600-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756907

 

IR-S8570-600-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756907
IR-S8570-600-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756907
IR-S8570-600-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756907
IR-S8570-600-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756907

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び長さ(mm)600
内径B(Φmm)70
外径A(Φmm)85
内容量1個注文コード45756907品番IR-S8570-600-C-C-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)85内径B(Φmm)70寸法G(mm)40呼び長さ(mm)600仕様(中間板)ドーナツ形形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45756907IR-S8570-600-C-C-D45756916IR-S8570-600-C-CIR-S8570-600-C-C-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45756916丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル1個
35,980
税込39,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする