曜日別特売
IR-S10083-1000-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45759987

 

IR-S10083-1000-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45759987
IR-S10083-1000-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45759987
IR-S10083-1000-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45759987
IR-S10083-1000-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45759987

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可特別運賃51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)1000
内径B(Φmm)83
外径A(Φmm)100
内容量1個注文コード45759987品番IR-S10083-1000-F-F
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/53
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)100内径B(Φmm)83外径C(Φmm)100内径D(Φmm)70寸法E(mm)85寸法G(mm)56仕様(中間板)ツバ付形状(口元)フランジ×フランジサイズIR-S10083タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80呼び長さ(mm)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする