ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45762665
品番
IR-T10083-600-C-C
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
83
外径C(Φmm)
100
寸法G(mm)
56
呼び長さ(mm)
600
仕様
(中間板)ツバ付
材質
標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC
形状
(口元)クランプ×クランプ
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-35〜80℃
口元長(mm)
(クランプ)20
瞬間耐熱温度(℃)
180(環境温度:50℃)