IR-T10083-700-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762683 IR-T10083-700-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762683 IR-T10083-700-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762683 IR-T10083-700-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762683

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45762683 品番 IR-T10083-700-C-C
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
外径A(Φmm)100 内径B(Φmm)83 外径C(Φmm)100 寸法G(mm)56 呼び長さ(mm)700 仕様(中間板)ツバ付 材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする