IR-T5040-600-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762893 IR-T5040-600-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762893 IR-T5040-600-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762893 IR-T5040-600-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45762893

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45762893 品番 IR-T5040-600-C-C
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
外径A(Φmm)50 内径B(Φmm)40 外径C(Φmm)50 寸法G(mm)20 呼び長さ(mm)600 仕様(中間板)ツバ付 材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする