IR-T6049-150-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763225 IR-T6049-150-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763225 IR-T6049-150-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763225 IR-T6049-150-C-C 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル 45763225

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45763225 品番 IR-T6049-150-C-C
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
外径A(Φmm)60 内径B(Φmm)49 呼び長さ(mm)150 材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする