HO094-080-0803-07 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45765039

UKマークは刻印に変更しております。

HO094-080-0803-07 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45765039
HO094-080-0803-07 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45765039
HO094-080-0803-07 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45765039
HO094-080-0803-07 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45765039
HO094-080-0803-07 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03) U-KANAYA 45765039

アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR650R (RH03)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット注文コード45765039品番HO094-080-0803-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

レバーの滑らかなカーブにより長時間走行に適したデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造

タイプツヤありレバーの種類ロングレバー色シルバー適合車種CBR650R (RH03)アジャスター色グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする