50383 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 エメラルドブルー サイズ3L 注文コード45767296 品番50383
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は色・サイズなど136種類から選べます 他の種類を見る

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

エメラルドブルー サイズ3L 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様デオドラントテープ 胸囲(cm)122 分類ニット 肩幅(cm)53 袖丈(cm)24 着丈(cm)74.5 色番214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする