桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
50384 長袖Tシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45767323
品番
50384
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ
色
ホワイト
サイズ
S
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
デオドラントテープ、袖口リブ
胸囲(cm)
94
分類
ニット
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
60.5
色番
0