50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 パッションピンク サイズ6L 注文コード45771855 品番50397
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は色・サイズなど136種類から選べます 他の種類を見る

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ

パッションピンク サイズ6L 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様衿リブ 胸囲(cm)132 分類ニット 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 首廻り(cm)48.5 色番47 袖口幅(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
普段着です
サービス業

毎日暑い日が続く中、近所に外出するさいの普段着に使ってます。 シンプルで着やすくて洗濯も容易、安価なので重宝しています。

対象商品:
45771277
2021-09-08
用途:
作業着に使用
その他業種

作業着に使用していますが、洗濯してもすぐに乾く為に重宝します。生地は値段なりかとは思いますが、案外丈夫そうではあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする