50428 長袖ハイネックシャツ(胸ポケット有)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45772808 品番 50428
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

裏起毛で暖かいハイネックシャツ

ホワイト サイズLL 機能制電性素材、ストレッチ、裏起毛、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様袖口リブ 胸囲(cm)110 分類ニット 着丈(cm)74 裄丈(cm)84 色番0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45772799
2022-04-07
用途:
屋外作業時のシャツ
地縁法人 天王橋自治会 様 (その他業種)

長袖ハイネックシャツで胸ポケット付きが中々見つかりませんでしたので、感激でした。
着心地も抜群でした。

対象商品:
45772914
2019-11-21
用途:
作業用

3Lを冬用に買いました。生地の厚さもちょうど良いです。
サイズも普通の3Lと同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする