曜日別特売
YM30-220-10C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45775195

 

YM30-220-10C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45775195
YM30-220-10C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45775195
YM30-220-10C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45775195

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1セット形状口元(左)/Φ10 クランプ
口元(右)/フランジ
注文コード45775195品番YM30-220-10C-F
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/Φ10 クランプ
口元(右)/フランジ
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)75/1ブロック付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズタイプYM30種別クランプ×フランジ外径A(Φmm)30内径B(Φmm)10呼び長さ(mm)(最大)220有効山数本体ブロック(山/108ブロック):15寸法E(Φmm)19寸法F(Φmm)25取付穴数フランジ/Φ2.5×4寸法G(mm)9有効内径(mm)中間板/8寸法C(Φmm)10寸法D(mm)30寸法(mm)クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)9×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする