曜日別特売

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) - ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) - ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) - ナベル
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ内容量1セット
273件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
タイプ
形状
外径A(Φmm)
内径B(Φmm)
呼び長さ(mm)
有効山数
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
取付穴数
寸法G(mm)
有効内径(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45774127YM100-1050-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1050本体ブロック(山/1ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
61,600
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774136YM100-1050-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1050本体ブロック(山/2ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
61,600
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774145YM100-1200-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1200本体ブロック(山/3ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
69,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774154YM100-1200-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1200本体ブロック(山/4ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
69,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774163YM100-1350-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1350本体ブロック(山/5ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
78,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774172YM100-1350-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1350本体ブロック(山/6ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
78,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774181YM100-1500-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1500本体ブロック(山/7ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
86,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774197YM100-1500-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)1500本体ブロック(山/8ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
86,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774206YM100-150-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)150本体ブロック(山/9ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
12,400
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774215YM100-150-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)150本体ブロック(山/10ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
12,400
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774224YM100-220-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)220本体ブロック(山/11ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
17,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774233YM100-220-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)220本体ブロック(山/12ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
17,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774242YM100-300-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)300本体ブロック(山/13ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
20,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774251YM100-300-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)300本体ブロック(山/14ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
20,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774267YM100-370-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)370本体ブロック(山/15ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
25,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774276YM100-370-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)370本体ブロック(山/16ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
25,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774285YM100-450-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)450本体ブロック(山/17ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
28,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774294YM100-450-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)450本体ブロック(山/18ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
28,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774303YM100-520-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)520本体ブロック(山/19ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
34,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774312YM100-520-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)520本体ブロック(山/20ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
34,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774321YM100-600-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)600本体ブロック(山/21ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
37,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774337YM100-600-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)600本体ブロック(山/22ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
37,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774346YM100-750-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)750本体ブロック(山/23ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
45,200
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774355YM100-750-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)750本体ブロック(山/24ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
45,200
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774364YM100-900-63C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)900本体ブロック(山/25ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/606350クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
53,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774373YM100-900-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM100口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
10070(最大)900本体ブロック(山/26ブロック):157990フランジ/Φ3.5×661中間板/607050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
53,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774382YM110-1050-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1050本体ブロック(山/27ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
72,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774391YM110-1050-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1050本体ブロック(山/28ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
72,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774407YM110-1200-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1200本体ブロック(山/29ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
81,900
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774416YM110-1200-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1200本体ブロック(山/30ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
81,900
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774425YM110-1350-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1350本体ブロック(山/31ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
91,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774434YM110-1350-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1350本体ブロック(山/32ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
91,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774443YM110-1500-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1500本体ブロック(山/33ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
102,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
45774452YM110-1500-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)1500本体ブロック(山/34ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
102,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
45774461YM110-150-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)150本体ブロック(山/35ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
14,000
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774477YM110-150-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)150本体ブロック(山/36ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
14,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774486YM110-220-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)220本体ブロック(山/37ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
20,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774495YM110-220-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)220本体ブロック(山/38ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
20,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774504YM110-300-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)300本体ブロック(山/39ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
23,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774513YM110-300-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)300本体ブロック(山/40ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
23,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774522YM110-370-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)370本体ブロック(山/41ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
29,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774531YM110-370-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)370本体ブロック(山/42ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
29,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774547YM110-450-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)450本体ブロック(山/43ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
33,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774556YM110-450-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)450本体ブロック(山/44ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
33,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774565YM110-520-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)520本体ブロック(山/45ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
39,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774574YM110-520-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)520本体ブロック(山/46ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
39,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774583YM110-600-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)600本体ブロック(山/47ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
43,100
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774592YM110-600-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)600本体ブロック(山/48ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
43,100
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774601YM110-750-70C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)750本体ブロック(山/49ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/707050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×50
52,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45774617YM110-750-80C-F本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロックYM110口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/フランジ
11080(最大)750本体ブロック(山/50ブロック):1592102フランジ/Φ3.5×671中間板/708050クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×60
52,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする