ナベル
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
内容量
1セット
形状
口元(左)/Φ13 クランプ
口元(右)/フランジ
注文コード
45775317
品番
YM40-150-13C-F
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
外径A・形状
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/Φ13 クランプ
口元(右)/フランジ
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)75/1ブロック
付属品
Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
タイプ
YM40
種別
クランプ×フランジ
外径A(Φmm)
40
内径B(Φmm)
18
呼び長さ(mm)
(最大)150
有効山数
本体ブロック(山/120ブロック):12
寸法E(Φmm)
27
寸法F(Φmm)
34
取付穴数
フランジ/Φ2.5×4
寸法G(mm)
17
有効内径(mm)
中間板/16
寸法C(Φmm)
13
寸法D(mm)
30
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)9×9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません