50560 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45775854 品番 50560
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ

レッド サイズ3L 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様前立て裏配色仕様、袖口リブ、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)112 分類ニット 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)74.5 色番43 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする