桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50560 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45776107
品番
50560
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ
色
サックス
サイズ
L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏配色仕様、袖口リブ、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
104
分類
ニット
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70.5
色番
209
袖丈
長袖