50567 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45776719 品番 50567
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ

サックス サイズS 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様前立て裏配色仕様、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット 胸囲(cm)96 分類ニット 肩幅(cm)41 袖丈(cm)21 着丈(cm)65.5 色番209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする