50567 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45776773 品番 50567
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ

サックス サイズ5L 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様前立て裏配色仕様、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット 胸囲(cm)124 分類ニット 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)78.5 色番209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする