桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50587 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45777516
品番
50587
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
肩にほどこした刺し子でスタイリッシュに肩を補強、胸ファスナー付で実用的。
色
ホワイト
サイズ
LL
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ファスナーポケット、立衿仕様、両肩刺し子仕様、ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ
胸囲(cm)
108
分類
ニット
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
色番
0