ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
平型ジャバラ CFシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全414種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45778284
品番
CF25-W1000-1000
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
全幅(mm)
1000
山数
42
寸法a(mm)
50
高さH(mm)
25
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
寸法b(mm)
300
寸法c(mm)
300
呼び長さ(mm)
(最大)1000
取付穴数N
4
適合範囲(mm)
110〜1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません