桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
50712 長袖Tシャツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45780325
品番
50712
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
袖ペン差し、デオドラントテープ
色
ホワイト
サイズ
M
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿95 ポリウレタン5
仕様
衿共生地、袖ペン差し付きポケット、デオドラントテープ、サイドスリット
胸囲(cm)
89
分類
ニット
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
色番
0