画像準備中

ノルトロックワッシャー(ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30.7 注文コード45783087 品番NL3/4SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内径d・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

材質ステンレス 外径(Φmm)30.7 厚さ(mm)3.2 内径(Φmm)20 タイプ標準 種類ノルトロックワッシャー 取付ボルトの呼び3/4"
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45783087 NL3/4SS 09331008 NL3/4SS ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン 1箱(100個) 98,000 税込107,800 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42163274
2020-08-20
用途:
ナットのゆるみ止め
建設業・工事業

ホームセンター等で探しましたが見つからず、こちらは珍しい物でも取り扱っているので大変助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
42163222
2016-05-07
用途:
バイクのネジロック
建設業・工事業

ステンや幅広のノルトロックワッシャーは近所では売ってないので、非常にありがたいです。
緩み止めボルトなどの新商品の充実に期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする