※代表画像

TEC320-L69 エッジガード 岩田製作所 45784322 TEC320-L69 エッジガード 岩田製作所 45784322 TEC320-L69 エッジガード 岩田製作所 45784322

エッジガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45784322 品番 TEC320-L69
参考基準価格(税別)¥61,410 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
長さ(m)69 板厚(mm)3.2 対応板厚(mm)0.8〜3.2 クローム 材質PVC(塩化ビニール) 適合規格RoHS2 表面ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする