※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(2穴タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784697
品番
EPB2504S
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法P(mm)
10
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
25
材質
SUS304
適合
UC203、UC204(ピロー)
Φd
4.5(M4用)
ΦD
25
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
16〜19
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6004ZZ、6303ZZ