※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(2穴タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784724
品番
EPB3004
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法P(mm)
12
寸法t(mm)
4
外径(Φmm)
30
材質
S45C/黒染め
適合
UC205(ピロー)
Φd
4.5(M4用)
ΦD
30
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
20〜22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6005ZZ、63/22ZZ