※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の リニアシャフト
エンドプレート(2穴タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784821
品番
EPB4506
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法P(mm)
18
寸法t(mm)
5
外径(Φmm)
45
材質
S45C/黒染め
Φd
6.6(M6用)
ΦD
45
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
31〜35
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6207ZZ、6008ZZ、6908AZZ、6307ZZ