曜日別特売
62010 62010 ワンタックニッカ 桑和 45785487

62010 ワンタックニッカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アイボリー
サイズ91
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード45785487品番62010
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い

色
アイボリー
サイズ
91
ウエスト(cm)
91
仕様
尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
分類
鳶
機能
風通しが良い、イージーケア
総丈(cm)
104.5
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
5
ワタリ(cm)
40.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする