桑和
62010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
アイボリー
グレー
シルバーグレー
チャコールグレー
ネイビー
サイズ
100
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
ウエスト(cm)
100
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45785724
品番
62010
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
シルバーグレー
サイズ
100
ウエスト(cm)
100
仕様
尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
分類
鳶
機能
風通しが良い、イージーケア
総丈(cm)
106.5
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
22
ワタリ(cm)
42