※代表画像

TY100-150-015 シムプレート 焼入鋼 岩田製作所 45789037 TY100-150-015 シムプレート 焼入鋼 岩田製作所 45789037

シムプレート 焼入鋼

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45789037 品番 TY100-150-015
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

幅W(mm)100 長さL(mm)150 板厚t(mm)0.15 材質焼入鋼 長さ公差(mm)±0.5 幅公差(mm)±0.3 板厚公差(mm)±0.015 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
自作板スプリングに使用
建設業・工事業

高さ調整のシムプレートとしてではなく、板スプリングとして使用しています。 反発力のムラが無く均一に反ってくれます。

2025-03-08
用途:
建機部品:シャフト部のスペーサとして
卸売・小売業

2度目の購入です。薄板シムスペーサーとして焼入してあるものがあまりないのでありがたいです。

2024-10-24
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

板厚が薄いものだと加工しやすいですが、厚いものは加工がたいへんです。価格的には十分満足です。

対象商品:
45789213
2017-09-02
用途:
金属工芸
製造業

品質が、均一で安心感ありますが、表面仕上げがより均質で、安くなればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする