TC100-100-01 シムプレート 銅 岩田製作所 45790421

※代表画像

TC100-100-01 シムプレート 銅 岩田製作所 45790421
TC100-100-01 シムプレート 銅 岩田製作所 45790421

シムプレート 銅

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚t(mm)0.1
幅W(mm)100
長さL(mm)100
内容量1個注文コード45790421品番TC100-100-01
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)0.1材質銅(C1100)幅W(mm)100長さL(mm)100長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3板厚公差(mm)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45792826
2022-12-24
用途: 自動車バッテリーの端子とターミナル部品の隙間埋め
製造業

バッテリーターミナルを購入したところ、
自動車バッテリーのマイナス端子側だけ、バッテリーターミナルを最大に締めても緩いので、隙間を埋めるために使いました。
届いたものは、硬めのプラトレイに挟まれた梱包状態で、打コンなどはつきにくい状態でした。

対象商品 : 45791383
2017-01-21
用途: エッチング

岩田製作所のシムプレートは、真鍮・アルミなど各種の厚さのものも数回購入しています。品質については、申し分ありません。
しかし、今回は梱包に問題があります。
段ボール箱の一番下にシムプレートが入っていましたが、段ボール紙1枚で養生された銅シムプレートの面が上を向いており、その直上には同時注文のステンレスナット170個がビニール袋に入って乗っていました。板厚0.1mmの銅板は数十か所の窪み発生していました。当たり前のことです。
当方はエッチングで使用するのですが、これではどんな用途にも使用出来ません。
不注意というレベルの問題ではありません。今後の、梱包マニュアル改善を強く要望します。
ビニール袋に段ボール紙1枚で養生された銅シムプレートはメーカー納入の状態でしょうから、養生段ボール紙をシムプレート面に加えて、サンドイッチしてください。
また、以前はシムプレート・アルミが養生されておらず、指の形の歪みが数か所付いていたこともありました。擦り傷なら我慢出来ますが、この手の製品はデリケートです。細心の注意を持って取り扱っていだだきたい。
今後も利用したいと考えますので、よろしくお願いいたします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする