※代表画像

TC100-100-03 シムプレート 銅 岩田製作所 45790464 TC100-100-03 シムプレート 銅 岩田製作所 45790464

シムプレート 銅

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45790464 品番 TC100-100-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)0.3 材質銅(C1100) 幅W(mm)100 長さL(mm)100 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 板厚公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45792826
2022-12-24
用途:
自動車バッテリーの端子とターミナル部品の隙間埋め
製造業

バッテリーターミナルを購入したところ、
自動車バッテリーのマイナス端子側だけ、バッテリーターミナルを最大に締めても緩いので、隙間を埋めるために使いました。
届いたものは、硬めのプラトレイに挟まれた梱包状態で、打コンなどはつきにくい状態でした。

対象商品:
45791383
2017-01-21
用途:
エッチング

岩田製作所のシムプレートは、真鍮・アルミなど各種の厚さのものも数回購入しています。品質については、申し分ありません。
しかし、今回は梱包に問題があります。
段ボール箱の一番下にシムプレートが入っていましたが、段ボール紙1枚で養生された銅シムプレートの面が上を向いており、その直上には同時注文のステンレスナット170個がビニール袋に入って乗っていました。板厚0.1mmの銅板は数十か所の窪み発生していました。当たり前のことです。
当方はエッチングで使用するのですが、これではどんな用途にも使用出来ません。
不注意というレベルの問題ではありません。今後の、梱包マニュアル改善を強く要望します。

ビニール袋に段ボール紙1枚で養生された銅シムプレートはメーカー納入の状態でしょうから、養生段ボール紙をシムプレート面に加えて、サンドイッチしてください。
また、以前はシムプレート・アルミが養生されておらず、指の形の歪みが数か所付いていたこともありました。擦り傷なら我慢出来ますが、この手の製品はデリケートです。細心の注意を持って取り扱っていだだきたい。
今後も利用したいと考えますので、よろしくお願いいたします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする