BXB100-006-L1 シムボックス 岩田製作所 45793483

※代表画像

BXB100-006-L1 シムボックス 岩田製作所 45793483
BXB100-006-L1 シムボックス 岩田製作所 45793483
BXB100-006-L1 シムボックス 岩田製作所 45793483

シムボックス

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅W(mm)100
板厚t(mm)0.06
材質真鍮(C2801P)
長さL(mm)1000
内容量1個注文コード45793483品番BXB100-006-L1
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙ケース入りです。

板厚t(mm)0.06材質真鍮(C2801P)長さL(mm)1000幅W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45793745
2021-01-26
用途: 静電気防止用等
株式会社吉成産業

購入後マスコミ等で真鍮は殺菌力が有ると言われております、銅は手に緑の錆が着きますがこれはほとんど汚れません。

対象商品 : 45795714
2019-10-22
用途: ベアリング挿入時のガタ埋め
建設業・工事業

ベアリングハンジングの公差が大きく外輪との隙間が生じる 又は 止め輪との隙間が生じる場合に、巻きつける 又は 軸に干渉しない大きさの切片を奥側に入れる使い方をしています。
低速回転かつ軸ブレ許容用途であれば上記の使い方でガタが減らせるので重宝しています。
必要な長さに切って使える,薄いので金切鋏で綺麗に切れる,薄いのでラジオペンチで細工できる点も良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする