BRB003007030 シムリング 岩田製作所 45797157

※代表画像

BRB003007030 シムリング 岩田製作所 45797157
BRB003007030 シムリング 岩田製作所 45797157

シムリング

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)3外径D(Φmm)7注文コード45797157品番BRB003007030
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

外径D(Φmm)7内径d(Φmm)3板厚t(mm)0.3材質真鍮板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4697-51RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45798496
2024-02-14
用途: ブレーキキャリパーのセンターだし
サービス業

今まで大体で良いやと思ってましたが、奮発してブレンボ付けたんだからキッチリ付けましょう。って目視ですがセンター出しました。
当たり前なんでしょうが、効きが良くなりました♪
ファッションでブレンボでしたが、あのブレンボです。
キッチリ仕事してもらいましょ!でセンターだし。
以前かすると断然効きます。個人差はあると思いますが、この少ない出費でセンター出せるなら、出した方がメンタル的にも必ず良いと思います。
もし、自分以外でファッション優先でブレンボキャリパーをつけてる方、おススメです。
コンマミリで詰められるシムリングをもう数百円出資して、ぜひブレンボ満喫しましょう!

1が参考にしています
対象商品 : 45800221
2022-03-19
用途: 可倒式レバーの隙間調整
医療・福祉・介護関連業

寸法通りでこちらの狙い通りの隙間調整が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 45797832
2021-12-17
用途: エアコンの室外機基板の取付け直し時

本来の用途では無さそうだが、正確に5ミリの穴が空いているので、嵌め込みに利用したが、一般的なワッシャーには5ミリちょうどの精度が高いものはなかったので、助かった。

2が参考にしています
対象商品 : 45799573
2022-04-12
用途: スピニングリールのガタツキ調整

何の問題もなく使用出来ます。発送も早く大変満足しています。

対象商品 : 45798207
2021-10-02
用途: ケイヒンPB18キャブレターの改良

ケイヒンPB18キャブレターのパイロットスクリューは、本来Oリングが入っていない仕様なのだが、パイロットスクリューのスプリングが入る部分の外径とキャブレター本体側の取付孔の外径を計測し、外径7mm、内径4mm、厚さ0.5mmのステンレスシムを2枚選択し、FKM素材のAS568-007DサイズのOリングを挟んでスプリングの後ろ側(スクリューのネジ頭側に当たる。農機具のキャブレターに見られる付け方で、二次エアの吸入防止には問題ない)に取り付けた。
アイドリングが不安定で減速時のアフターファイアが頻発し、いくらスクリューの調整をしても不調が解消しなかった個体が、このシムリングの併用によるOリングの追加で一発で不調が解消した。
通常、キャブレターのパイロットスクリューには、スプリング取付部のニードル先端側にOリングと押さえワッシャーが入る仕様になっているものが多いが、比較的小排気量のキャブレターではスプリング取付部分に直接ネジ山が切られている為か、Oリングが元から付いていない仕様の物も散見される。こうした仕様のキャブレターにOリングを追加する場合に、このシムリングが大いに役に立つだろう。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 45799031
2020-06-20
用途: バイクのレバーのガタ詰め
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキもクラッチも軸の締め付け方向にガタがあり、シムにて調整して詰めてあげると、カッチリ感が出て非常に気持ちよく操作出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 45797507
2019-05-27
用途: バイクメンテナンス

予想通りの商品でした。使い方次第です。バラ売りが有り難いですね。

対象商品 : 45797263
2017-07-25
用途: 釣り用リールのチューンアップの為
医療・福祉・介護関連業

真鍮製なのである程度の弾性があって調整にはバッチリです。
他にもベアリングも購入しましたが品揃えが豊富で、あっちこっち探さずにモノタロウさんなところで全て揃えられた事には嬉しかったです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする