※代表画像

SRS022035A シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所 45802251 SRS022035A シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所 45802251 SRS022035A シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所 45802251

シムリング 板厚セット ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 45802251 品番 SRS022035A
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)22 板厚t(mm)0.01、0.02、0.03、0.05 材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする