7045-51 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45802375 品番 7045-51
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

カチオン染めによる独特な生地感
吸汗速乾加工による続くドライ感
ボタンダウン仕様
袖ペン差し仕様
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズLL 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、ボタンダウン、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ 胸囲(cm)108 分類ニット 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)69 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする