※代表画像

SRB022032B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803527 SRB022032B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803527 SRB022032B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803527

シムリング 板厚セット 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45803527 品番 SRB022032B
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)22 板厚t(mm)0.1、0.2、0.3、0.5 材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする