※代表画像

SRB045050B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803782 SRB045050B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803782 SRB045050B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803782

シムリング 板厚セット 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45803782 品番 SRB045050B
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
外径D(Φmm)50 内径d(Φmm)45 板厚t(mm)0.1、0.2、0.3、0.5 材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする