※代表画像
岩田製作所
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
15
10
12
15
20
25
30
36
40
45
50
外径D(Φmm)
44
39
41
44
48
53
58
63
68
79
86
材質/処理
ステンレス(SUS304)
鉄(SPCC)/黒染め
ステンレス(SUS304)
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45805067
品番
BS15SP4
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
寸法B(mm)
15
外径D(Φmm)
44
寸法H(mm)
14
寸法P.C.D.(mm)
30.5
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
0.5
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
30.5
材質/処理
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応