パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
上から中身が見えるシステムキャニスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45805858
品番
HB-6700
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
蓋とパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。モジュール設計でスタッキングが可能な為、無駄なく収納できる。重ねて収納可能。
材質
本体:ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー
形状
角形
質量(g)
300
容量(L)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×105×195
電子レンジ
×