MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
特別運賃
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806067
品番
M10-AD350T-5
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ACおよびDC出力(DC未調整)
簡単な操作性
DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
出力電流(A)
DC/AC:5
出力電圧(V)
DC/AC:6、12
質量(kg)
約4.5
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約150×110×215
入力変動
DC/3%
負荷変動
DC/5%
リップル電圧(mV)
DC/30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません