眼鏡型可動式フェイスシールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 45807188 品番 ZWM100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

装着した際に一定の角度で止まる仕様なので、そのままでも楽に飲食ができる。飲食する際に持ち上げてもすぐに元の位置に戻る為、会話をしながら飲食が可能。着けた状態を維持することでウイルスの飛沫防止効果があるので。飲食店でのクラスター対策になる。シールドを上げた状態で止めることも可能。フレームは消毒・殺菌すれば再利用可能。眼鏡をつけたまま装着可能。マイクの使用も可能。髪のセットも乱れにくく、化粧くずれもしにくい。

仕様シールド/片面マスキングによるキズ防止、マスキングと反対面は防曇加工(くもりどめ) セット内容10ケセット 材質シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)、フレーム/PC(ポリカーボネート)、取付プラグ/TPR(熱可塑性ゴム) 寸法(mm)シールド/約250×約170×0.25(光触媒抗菌加工済み)(数量により別サイズも作成可能です)、フレーム/約150×約150×約50 質量(g)本体/約27 特性意匠登録申請済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする