※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール メーターカット品
トリム 100シリーズ(B-3T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
適合板厚(mm)
2.4〜4.0
注文コード
45807946
品番
100-32-B-3T-L12
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
寸法A(mm)
7.6
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
2.2
寸法r(mm)
3.8
寸法t(mm)
3.2
長さ(m)
12
適合板厚(mm)
2.4〜4.0
色
黒
材質
TPE
アズワン品番
64-4659-92
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
3.2
模様
ファインペブル(細目模様)