A-PRS225 スリムマガジンラック 友屋 45808027

スリムマガジンラック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45808027 品番A-PRS225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 2列5段 材質スチール 厚さ(mm)カタログ:37まで 質量(kg)7 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:480×300×1045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45807984
2023-01-18
用途:
雑誌の掲示
その他業種

実物は思った以上にしっかりとしていて使いやすいです。

対象商品:
45808036
2022-03-08
用途:
本、マップ、パンフレットの配置
サービス業

雑然と置いていた本やパンフレット、マップなどがきれいに整理できた。

対象商品:
45808027
2020-07-13
用途:
雑誌・新聞の保管
クリーンハウス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

来客用テーブルの近くに設置し、新聞・雑誌を取りやすくした。
以前は、テーブル等に雑然と置いていた。

対象商品:
45807984
2020-03-21
用途:
団地集会所でパンフレット・チラシの掲示用に使用
みずきが丘住宅団地管理組合法人 様 (その他業種)

自治会館として公的広報印刷物を置く場所がなかったため、限られた高さの中でなるべく多く置けるものを選定して設置した。もう一列増やして4列の物があったら、より良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする