友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808176
品番
30786BLK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ270×750〜1350
質量(kg)
2.8
色
ブラック
材質
スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
高さ(mm)
ポール:750〜1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:230×18×318
ベース寸法(mm)
Φ270×t2
フレーム(mm)
211×298
適合厚さ(mm)
メディア:1まで