※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(片面リップ)
岩田製作所の トリム(片面リップ) 長さ定尺品
トリム 100シリーズ(B-3T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
適合板厚(mm)
4.0〜5.0
注文コード
45808621
品番
100-48-B-3T-L18
参考基準価格(税別)
¥18,360
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
寸法A(mm)
9.2
寸法B(mm)
13.3
寸法C(mm)
2.2
寸法r(mm)
3.6
寸法t(mm)
4.8
長さ(m)
18
適合板厚(mm)
4.0〜5.0
色
黒
材質
TPE
アズワン品番
64-4663-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
4.8
模様
ファインペブル(細目模様)