※代表画像

100-48-B-3T-L64 トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45809084 100-48-B-3T-L64 トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45809084 100-48-B-3T-L64 トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45809084

トリム 100シリーズ(B-3T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 適合板厚(mm)4.0〜5.0 注文コード45809084 品番100-48-B-3T-L64
参考基準価格(税別)¥65,280 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

寸法A(mm)9.2 寸法B(mm)13.3 寸法C(mm)2.2 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)4.8 長さ(m)64 適合板厚(mm)4.0〜5.0 材質TPE アズワン品番64-4663-57 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)4.8 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする