※代表画像

100-64-B-5T-L43 トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45812024 100-64-B-5T-L43 トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45812024 100-64-B-5T-L43 トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45812024

トリム 100シリーズ(B-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 適合板厚(mm)5.5〜6.4 注文コード45812024 品番100-64-B-5T-L43
参考基準価格(税別)¥43,860 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

寸法A(mm)10.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)2.2 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)6.4 長さ(m)43 適合板厚(mm)5.5〜6.4 材質TPE アズワン品番64-4667-18 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)6.4 模様ファインサンド(極細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする