※代表画像

100-48-W-5T-L13 トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45816145 100-48-W-5T-L13 トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45816145 100-48-W-5T-L13 トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45816145

トリム 100シリーズ(W-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)4.0〜5.0 注文コード45816145 品番100-48-W-5T-L13
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

寸法A(mm)9.2 寸法B(mm)13.3 寸法C(mm)2.2 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)4.8 長さ(m)13 適合板厚(mm)4.0〜5.0 材質TPE アズワン品番64-4665-31 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)4.8 模様ファインサンド(極細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする