ベルトパーティション (組立不要)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト色 材質本体:ステンレス(SUS-1)、ベルト:ポリエステル 仕様片方ベルト+ベルト受け×3付、スッタッキング可、底面に滑り止めフェルト付 注文コード45816393 品番51352BLU
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はベルト色・材質・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
ベルト色 スタッキング対応 仕様片方ベルト+ベルト受け×3付、スッタッキング可、底面に滑り止めフェルト付 材質本体:ステンレス(SUS-1)、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)本体:Φ360×H700 質量(kg)約6.7 寸法(Φmm)ポールヘッド部分:63 ベルト幅W×長さL(mm)47×1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする