友屋
U型カード立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
透明
ゴールド
シルバー
透明
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45825956
品番
07504CLR
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
透明
仕様
首部分角度可変
材質
スチロール
寸法(mm)
本体:Φ40
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
看板・POP・掲示用品
ポップスタンド
カードスタンド
U型カード立 友屋
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
45825956
2024-04-10
用途:
こども食堂のテーブル上に食券やお知らせカード立てに使用
らんらん食堂 様
(飲食業)
想定以上に小さく軽量なので、ラミネート加工のカード1枚のみ使用可
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります
卓上ポップスタンド
陳列什器/棚用ポップスタンド
マグネット式ポップスタンド
ポップホルダー
カードスタンド
フロアポップスタンド
カードクリップ
カードケース
関連キーワード
ブックスタンド
ブックエンド
ファイルスタンド
ファイルボックス
u型カード立て
シェアする
マイページ